曜日別特売

TTS1400用チップソー

TTS1400用チップソー - TRITON

TTS1400用チップソー

材質超硬タングステンカーバイド刃数48p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283917TTS48TCG16520
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする