曜日別特売

WCルータテーブルモジュール

WCルータテーブルモジュール - TRITON

段欠き、溝堀り、平面出し、装飾加工(フェンス&フリーハンド)、木口処理などのルーター加工が行えます。 押出成型アルミニウム製メインフェンスと調整可能なサイドフェンスを装備。 フェンスの微調整用マイクロアジャスターと回転式十字型スペーサー装備で精密な調整が可能。

セット内容
ベーステーブル×1個、アルミニウムフェンス×1セット、フェンスフェーススペーサー×2本、フェンス微調整アジャスタ×2個、スロートプレート×3枚(うち1枚は取り付け済み)、横フェザーボード×2枚、縦フェザーボード×2枚、集塵ホースコネクター×1セット、
スターティングピン×1個、安全ガード×1セット、フェンスノブ×2個、ブランキングプレート×3個【Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ】※TRA001用はⅢ(うち1個は取り付け済み)、六角棒スパナ(2mm・3mm)×各1本、取扱説明書×1冊、組み立てシート×1冊
用途ワークセンターTWX7にセットし、プランジルーター(TRA001)を取り付けて使用します。適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001質量(kg)10.9本体寸法(cm)73.4 x 52.8 x 10.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283953TWX7RT001
43,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

7290650_tritonルーターテーブルモジュールTWX7RT001紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする