ワークセンター

ワークセンター - TRITON
(1件のレビュー)

用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。

用途木工工作作業の作業台として寸法(mm)(立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317質量(kg)(シャーシのみ)23.2定格電力(W)最大:1500定格電圧(V)AC100~(50/60Hz)最大荷重(kg)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283978TWX7
69,800
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

7290590_tritonワークセンターTWX7紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58283978
2021-07-29
用途: 作業はこれから

段ボール箱に梱包されて届きましたが、重量感ありました。組立ましたが、この重量感が安定しした作業につながって、安心して作業が出来そうです。気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする