デュアルプランジルーター

デュアルプランジルーター - TRITON

スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。

用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に幅(mm)プランジ:0~68質量(kg)7.55消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58284057TRA001
43,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

7290190 tritonプランジルーターTRA001紹介
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする