WCプロジェクトソー

WCプロジェクトソー - TRITON

TWX7ユニットの一つとして機能するだけでなく、作業台や床に置いて独立した電動工具としても使用できます。天然木材や人工木材、積層板などの合成材、フローリング板などの横切り、縦切り、角度切りがおこなえます。

用途2本のバーに取り付けられた小型の丸ノコで、ヘッドを固定した状態と動かせる状態の両方のモードで使用できます。セット内容TWX7PS001 プロジェクトソー 750W×1台、ノコ刃 127×20×40T(取り付け済み)×1枚、ノコ刃用棒スパナ(太)×1本、クランプ×1個、ダストバッグ×1個、プッシュスティック(取り付け済み)×1個、モジュール取り付け用部品×1セット、ソーハンドル×1個、ソーハンドルネジ×2個、3mm六角棒スパナ×1本、取扱説明書×1冊質量(kg)11高さH×長さL×幅W(mm)265×660×410無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ノコ刃外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58284066TWX7PS00175012720
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

7290640_tritonプロジェクトソーTWX7PS001紹介
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする