TRITON
ルータートラックアダプター
トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
用途
トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター
適合
ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001
幅(mm)
微調整:0~13
質量(kg)
1.4
調整方法
マクロ調整/マイクロ微調整
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58284075
TRTA001
¥
6,780
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください