TRITON
ミニカンナ
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途
木材のカンナがけ作業に。
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
約16000
ブレード
2枚刃
深さ調整
6段階
ブレード幅(mm)
60
切削深さ(mm)
0~1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58284215
TMNPL
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
7290410_tritonミニカンナTMNPL紹介
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった