曜日別特売

コントラクターソー

コントラクターソー - TRITON
(1件のレビュー)

パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用

用途木材の切断に幅(mm)最大縦切り:775厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560最大切込深さ(mm)(45°時)57.5最大切込深さ(mm)0°(垂直):83テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合)テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200内容量1個
注意
アウトフィードエクステンション・サイドエクステンション は別売りです。付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58284443TWX7CS002
79,800
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

7290630_tritonコントラクターソー TWX7CS002紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58284443
2021-01-29
用途: 木工作業

同じメーカーのワークセンターと一緒に購入。値段はワークセンター共10%引きで10万強。値段的には米国製のヘビーデューティテーブルソーでも17万程度なので検討したが、重量が200kgを超えるため半地下の工房への搬入が難しく断念。Trironの製品は過去にも使用しているが本機もやはり日曜大工程度の精度しかなく不満が残る。しかし国内メーカーのテーブルソーを探してもそそるものは無く、やむを得ない選択。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする