TRITON
TTS1400用チップソー
TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。
用途
TTS1400用チップソー
材質
超硬タングステンカーバイド
刃数
60p
本体質量(g)
240
ノコ刃外径(Φmm)
165
高さH×長さL×幅W(mm)
2.1×165×165
取付穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58284127
TTS60T
165
20
¥
3,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください