曜日別特売

WSOR

WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)WSOR - 日本モレックス(molex)

ケーブル対応規格
耐油性:UL758/UL2556
加水分解耐性:EN50396
紫外線耐性:UL1581-300h
難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験
耐引き裂き性:EN50396

用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58285509804000B33M005A
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285518804000B33M010A
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285527804000B33M020A
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285536804000B33M030A
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285545804000B33M050A
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285554804000B33M100A
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285563804001B33M100A
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285579804006B33M005A
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285588804006B33M010A
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285597804006B33M020A
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285606804006B33M030A
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285615804006B33M050A
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285624804006B33M100A
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285633884030B33M005A
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285649884030B33M010A
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
58285658884030B33M015A
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285667884030B33M020A
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285676884030B33M030A
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285694884030B33M050A
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285703884030B33M100A
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285719884030B33M150A
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285728884030B33M200A
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285737884031B33M005A
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285746884031B33M010A
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285755884031B33M020A
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285764884031B33M050A
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285773884031B33M100A
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
58285685884030B33M040A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする