曜日別特売

均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ

均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ - いけうち均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ - いけうち
(1件のレビュー)

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。
鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。

用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:5材質セラミック(噴口部)、S303(その他)内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
ストレーナー
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582874781/8MDSP15104BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
582874871/8MDSP15112BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
582874961/8MDSP15120BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
582875051/8MDSP15128BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
41日以内出荷
返品不可
582875141/8MDSP15144BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
582875231/8MDSP15160BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
582875391/8MDSP1556BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
582875481/8MDSP1564BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
582875571/8MDSP1572BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
582875661/8MDSP1580BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
582875751/8MDSP1588BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
582875841/8MDSP1596BR-S303R1/8なし区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
582875933/8FDSP12103BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
41日以内出荷
返品不可
582876183/8FDSP12148BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
41日以内出荷
返品不可
582876273/8FDSP12166BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
582876363/8FDSP12189BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
582876453/8FDSP12224BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
582876543/8FDSP12250BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
582876633/8FDSP12300BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
582876793/8FDSP12332BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
582876883/8FDSP12478BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
582876973/8FDSP1283BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
582877153/8FDSP12865BR-S303Rc3/8なし区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
582876093/8FDSP12103S303W(ブラウン)Rc3/8装着区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
取扱い終了
返品不可
582877063/8FDSP1283S303W(ブラウン)Rc3/8装着区分:12、12°(標準圧力時)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 機械の洗浄ノズル
農・林・水産業

同じ型番のノズルを使用していて、今回新しく購入しました。
以前のものは綺麗な均等扇状に水が分布しますが、今回のものは明らかに均等に水が分布しませんでした。ノズルの墳口部に分かるような傷はありません。
ただ、以前のものと墳口の寸法が違うように見えます。仕様変更でしょうか?
不良品なのか仕様変更なのか分からないので困ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする