いけうち
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズ
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58289359
1/4MINV5020S303(FEPM)+S316L-IN
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289368
1/4MINV5030S303(FEPM)+S316L-IN
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289377
1/4MINV5040S303(FEPM)+S316L-IN
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289386
1/4MINV5080S303(FEPM)+S316L-IN
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289395
1/4MINV6530S303(FEPM)+S316L-IN
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289404
1/4MINV6540S303(FEPM)+S316L-IN
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289413
1/4MINV6550S303(FEPM)+S316L-IN
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289429
1/4MINV6560S303(FEPM)+S316L-IN
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289438
1/4MINV6580S303(FEPM)+S316L-IN
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289447
1/4MINV8030S303(FEPM)+S316L-IN
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289456
1/4MINV8040S303(FEPM)+S316L-IN
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289465
1/4MINV8080S303(FEPM)+S316L-IN
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
58289474
1/4MINV9040S303(FEPM)+S316L-IN
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58289483
1/4MINV9050S303(FEPM)+S316L-IN
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください