曜日別特売

均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ

均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ - いけうち均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。

用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582894991/4MINVE115117S303(FEPM)+S316L-IN区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895081/4MINVE115157S303(FEPM)+S316L-IN区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895171/4MINVE11578S303(FEPM)+S316L-IN区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895261/4MINVE15117S303(FEPM)+S316L-IN区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895351/4MINVE15157S303(FEPM)+S316L-IN区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895441/4MINVE1523S303(FEPM)+S316L-IN区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895531/4MINVE1536S303(FEPM)+S316L-IN区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895691/4MINVE1559S303(FEPM)+S316L-IN区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895781/4MINVE1578S303(FEPM)+S316L-IN区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895871/4MINVE25117S303(FEPM)+S316L-IN区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582895961/4MINVE25157S303(FEPM)+S316L-IN区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896051/4MINVE2519S303(FEPM)+S316L-IN区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896141/4MINVE2531S303(FEPM)+S316L-IN区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896231/4MINVE2559S303(FEPM)+S316L-IN区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896391/4MINVE2578S303(FEPM)+S316L-IN区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896481/4MINVE40117S303(FEPM)+S316L-IN区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896571/4MINVE40157S303(FEPM)+S316L-IN区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896661/4MINVE4023S303(FEPM)+S316L-IN区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896751/4MINVE4036S303(FEPM)+S316L-IN区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896841/4MINVE4059S303(FEPM)+S316L-IN区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582896931/4MINVE4078S303(FEPM)+S316L-IN区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897091/4MINVE50117S303(FEPM)+S316L-IN区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897181/4MINVE50157S303(FEPM)+S316L-IN区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897271/4MINVE5031S303(FEPM)+S316L-IN区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897361/4MINVE5059S303(FEPM)+S316L-IN区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897451/4MINVE5078S303(FEPM)+S316L-IN区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897541/4MINVE65117S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897631/4MINVE65157S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897791/4MINVE6531S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
582897881/4MINVE6536S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582897971/4MINVE6539S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898061/4MINVE6559S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898151/4MINVE6578S303(FEPM)+S316L-IN区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898241/4MINVE80117S303(FEPM)+S316L-IN区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898331/4MINVE80157S303(FEPM)+S316L-IN区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898491/4MINVE8036S303(FEPM)+S316L-IN区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898581/4MINVE8039S303(FEPM)+S316L-IN区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898671/4MINVE8059S303(FEPM)+S316L-IN区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
582898761/4MINVE8078S303(FEPM)+S316L-IN区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
582898851/4MINVE90117S303(FEPM)+S316L-IN区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582898941/4MINVE90157S303(FEPM)+S316L-IN区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582899031/4MINVE9036S303(FEPM)+S316L-IN区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582899191/4MINVE9039S303(FEPM)+S316L-IN区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582899281/4MINVE9059S303(FEPM)+S316L-IN区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
582899371/4MINVE9078S303(FEPM)+S316L-IN区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする