偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ

偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ - いけうち偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ - いけうち

ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。
ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。
ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。

用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)内容量1個
全12種類を絞り込む
ねじサイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582899461/8MINOVVE4530PP(FEPM)+PPR1/8PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
14日以内出荷
返品不可
582899551/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PPR1/8PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582899641/8MINOVVE4530PP(FEPM)+PPSR1/8PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582899731/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PPSR1/8PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582899891/4MINOVVE4530PP(FEPM)+PPR1/4PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
14日以内出荷
返品不可
582899981/4MINOVVE4550PP(FEPM)+PPR1/4PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582900071/4MINOVVE4530PP(FEPM)+PPSR1/4PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582900161/4MINOVVE4550PP(FEPM)+PPSR1/4PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582900253/8MINOVVE4530PP(FEPM)+PPR3/8PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582900343/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PPR3/8PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582900433/8MINOVVE4530PP(FEPM)+PPSR3/8PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
582900593/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PPSR3/8PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする