曜日別特売

広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ

広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ - いけうち広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ - いけうち

超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。
スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。
全品禁油処理。

用途散布圧力(MPa)標準:0.015ねじサイズR1/8粒子径(μm)平均:850~1350内容量1個
全9種類を絞り込む
材質
噴出量(L/min)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582900681/8MLYYP025PVCPVC標準圧力時:0.25
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
582900771/8MLYYP02PVC-INPVC(射出成形品)標準圧力時:0.2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
582900861/8MLYYP03PVCPVC標準圧力時:0.3
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
582900951/8MLYYP04PVC-INPVC(射出成形品)標準圧力時:0.4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
582901041/8MLYYP05PVCPVC標準圧力時:0.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
582901131/8MLYYP06PVCPVC標準圧力時:0.6
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
582901291/8MLYYP07PVCPVC標準圧力時:0.7
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
582901381/8MLYYP08PVCPVC標準圧力時:0.8
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
582901471/8MLYYP10PVCPVC標準圧力時:1
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする