曜日別特売

山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ

山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。
噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。
ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。

用途洗浄、冷却、消泡圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/2材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582901561/2MOMO8020S303標準圧力時:2
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
582901651/2MOMO8040S303標準圧力時:4
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
582901741/2MOMO8060S303標準圧力時:6
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする