いけうち
偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。
ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。
ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途
冷却、散布、洗浄
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
内容量
1個
全6種類を絞り込む
噴射角度
区分:45、45°(標準圧力時)
区分:60、60°(標準圧力時)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58290183
1/4MOVVEP45200S303
区分:45、45°(標準圧力時)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290199
1/4MOVVEP45250S303
区分:45、45°(標準圧力時)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58290208
1/4MOVVEP45300S303
区分:45、45°(標準圧力時)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58290217
1/4MOVVEP60200S303
区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
58290226
1/4MOVVEP60250S303
区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290235
1/4MOVVEP60300S303
区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください