いけうち
山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ボタ落ちしにくい。
反応(応答性)の良い制御が可能。
制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。
用途
塗布、調湿
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
Rc1/8
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
内容量
1個
注意
※自在ホルダ別売り
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58290244
1/8SO-V11504S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290253
1/8SO-V11505S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290269
1/8SO-V11507S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290278
1/8SO-V11510S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290287
1/8SO-V11515S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290296
1/8SO-V11520S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290305
1/8SO-V5003S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290314
1/8SO-V5004S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290323
1/8SO-V5005S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290339
1/8SO-V5007S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290348
1/8SO-V5010S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290357
1/8SO-V5015S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290366
1/8SO-V5020S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290375
1/8SO-V6503S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290384
1/8SO-V6504S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290393
1/8SO-V6505S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290409
1/8SO-V6507S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290418
1/8SO-V6510S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290427
1/8SO-V6515S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290436
1/8SO-V6520S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290445
1/8SO-V8002S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290454
1/8SO-V8003S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290463
1/8SO-V8004S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290479
1/8SO-V8005S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290488
1/8SO-V8007S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290497
1/8SO-V8010S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290506
1/8SO-V8015S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290515
1/8SO-V8020S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290524
1/8SO-V9002S303
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290533
1/8SO-V9003S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290549
1/8SO-V9004S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290558
1/8SO-V9005S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290567
1/8SO-V9007S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290576
1/8SO-V9010S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290585
1/8SO-V9015S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290594
1/8SO-V9020S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290603
1/8SO-V9020S303
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください