いけうち
山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。
用途
洗浄、散布
圧力(MPa)
標準:0.3
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58290619
1/4MUT+VP8030S303
R1/4
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290628
1/4MUT+VP8050S303
R1/4
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290637
1/4MUT+VP8080S303
R1/4
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58290646
1/4MUT+VP6530S303
R1/4
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290655
1/4MUT+VP6550S303
R1/4
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290664
1/4MUT+VP6580S303
R1/4
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58290673
1/4MUT+VP5030S303
R1/4
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290689
1/4MUT+VP5050S303
R1/4
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290698
1/4MUT+VP5080S303
R1/4
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58290707
3/8MUT+VP80100S303
R3/8
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290716
3/8MUT+VP80140S303
R3/8
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58290725
3/8MUT+VP80170S303
R3/8
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290734
3/8MUT+VP65100S303
R3/8
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
61日以内出荷
返品不可
58290743
3/8MUT+VP65140S303
R3/8
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290759
3/8MUT+VP65170S303
R3/8
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290768
3/8MUT+VP50100S303
R3/8
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290777
3/8MUT+VP50140S303
R3/8
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58290786
3/8MUT+VP50170S303
R3/8
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください