山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ

山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ - いけうち山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。
独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。

用途研磨圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582907951/4MUVVP6540UPE
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
582908041/4MUVVP6550UPE
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする