曜日別特売

山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ

山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ - いけうち山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。

用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582908131/4MV11503S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908291/4MV11503S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908381/4MV11504S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908471/4MV11504S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908561/4MV11505S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908651/4MV11505S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908741/4MV11507S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908831/4MV11507S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582908991/4MV11510S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909081/4MV11510S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909171/4MV11515S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909261/4MV11515S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909351/4MV11520S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909441/4MV11520S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909531/4MV11530S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909691/4MV11530S303W区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909781/4MV5003S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909871/4MV5003S303W区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582909961/4MV5004S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910051/4MV5004S303W区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910141/4MV5005S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910231/4MV5005S303W区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910391/4MV5007S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910481/4MV5007S303W区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910571/4MV5010S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910661/4MV5010S303W区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910751/4MV5015S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910841/4MV5015S303W区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582910931/4MV5020S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911091/4MV5030S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911181/4MV5040S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911271/4MV5050S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911361/4MV5060S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911451/4MV5080S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911541/4MV6502S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911631/4MV6502S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911791/4MV6503S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911881/4MV6503S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582911971/4MV6504S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912061/4MV6504S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912151/4MV6505S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
582912241/4MV6505S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912331/4MV6507S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912491/4MV6507S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912581/4MV6510S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912671/4MV6510S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912761/4MV6515S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912851/4MV6515S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
582912941/4MV6520S303区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
582913031/4MV6520S303W区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする