曜日別特売

ラバーレックスストロング

ラバーレックスストロング - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックスストロング - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックスストロング - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックスストロング - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックスストロング - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

10ゲージ厚手の原手採用!
ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!
天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。
耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。

用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適材質(すべり止め)天然ゴム
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58285868AG8211双M237.521掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモク10耐久性・通気性・防臭1
オープン
259
285(税込)
当日出荷
58285877AG8211双L24821.5掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモク10耐久性・通気性・防臭1
オープン
259
285(税込)
当日出荷
58285886AG8211双LL258.722掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモク10耐久性・通気性・防臭1
オープン
259
285(税込)
当日出荷
58285895AG8231組(3双)M237.521掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモク10耐久性・通気性・防臭3
オープン
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
58285904AG8231組(3双)L24821.5掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモク10耐久性・通気性・防臭3
オープン
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
58285913AG8231組(3双)LL258.722掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステルネイビーモク10耐久性・通気性・防臭3
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58285868
2021-12-21
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社テラダ製造業

手にフィットし、作業がはかどります。今後も購入しようと思います。あとはカラーバリエーションを増やしてもらえたら、と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする