いけうち
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。
用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
内容量
1個
全89種類を絞り込む
噴射角度
選択してください
区分:15、15°(標準圧力時)
区分:25、25°(標準圧力時)
区分:40、40°(標準圧力時)
区分:50、50°(標準圧力時)
区分:65、65°(標準圧力時)
区分:80、80°(標準圧力時)
区分:90、90°(標準圧力時)
区分:115、115°(標準圧力時)
89種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58291775
1/4MVE115117S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291784
1/4MVE115157S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291793
1/4MVE11519S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291809
1/4MVE11519S303W
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291818
1/4MVE11523S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291827
1/4MVE11523S303W
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291836
1/4MVE11531S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291845
1/4MVE11531S303W
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291854
1/4MVE11536S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291863
1/4MVE11536S303W
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291879
1/4MVE11539S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291888
1/4MVE11539S303W
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291897
1/4MVE11559S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291906
1/4MVE11559S303W
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291915
1/4MVE11578S303
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291924
1/4MVE15117S303
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291933
1/4MVE15157S303
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291949
1/4MVE1523S303
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291958
1/4MVE1536S303
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291967
1/4MVE1559S303
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
58291976
1/4MVE1578S303
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58291985
1/4MVE25117S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291994
1/4MVE25157S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292003
1/4MVE2519S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292019
1/4MVE2531S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292028
1/4MVE2539S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292037
1/4MVE2559S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292046
1/4MVE2578S303
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292055
1/4MVE40117S303
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292064
1/4MVE40157S303
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292073
1/4MVE4023S303
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292089
1/4MVE4036S303
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292098
1/4MVE4059S303
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292107
1/4MVE4078S303
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292116
1/4MVE50117S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292125
1/4MVE50157S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292134
1/4MVE5019S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292143
1/4MVE5019S303W
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292159
1/4MVE5031S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292168
1/4MVE5039S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292177
1/4MVE5059S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292186
1/4MVE5078S303
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292195
1/4MVE6507S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58292204
1/4MVE6507S303W
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292213
1/4MVE6510S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292229
1/4MVE6510S303W
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292238
1/4MVE65117S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292247
1/4MVE65157S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292256
1/4MVE6515S303
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292265
1/4MVE6515S303W
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ