いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。
用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
内容量
1個
全200種類を絞り込む
ねじサイズ
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
材質
選択してください
セラミック(噴口部)、S303(その他)
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
噴射角度
選択してください
区分:15、15°(標準圧力時)
区分:25、25°(標準圧力時)
区分:40、40°(標準圧力時)
区分:50、50°(標準圧力時)
区分:65、65°(標準圧力時)
区分:80、80°(標準圧力時)
区分:90、90°(標準圧力時)
区分:115、115°(標準圧力時)
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58292667
1/2MVEP115314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292676
1/2MVEP115392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
58292685
1/2MVEP115469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292694
1/2MVEP15314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292703
1/2MVEP15392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292719
1/2MVEP15469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292728
1/2MVEP25314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292737
1/2MVEP25392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292746
1/2MVEP25469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
58292755
1/2MVEP40314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58292764
1/2MVEP40392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292773
1/2MVEP40469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58292789
1/2MVEP50314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292798
1/2MVEP50392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292807
1/2MVEP50469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
58292816
1/2MVEP65314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292825
1/2MVEP65392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292834
1/2MVEP65469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:65、65°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292843
1/2MVEP80314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292859
1/2MVEP80392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292868
1/2MVEP80469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292877
1/2MVEP90314S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
58292886
1/2MVEP90392S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292895
1/2MVEP90469S303
R1/2
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:90、90°(標準圧力時)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292904
1/4MVEP115117TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58292913
1/4MVEP115157TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58292929
1/4MVEP11519S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292938
1/4MVEP11519TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58292947
1/4MVEP11523S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292956
1/4MVEP11523TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58292965
1/4MVEP11531S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292974
1/4MVEP11531TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58292983
1/4MVEP11536S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58292999
1/4MVEP11536S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58293008
1/4MVEP11536TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293017
1/4MVEP11539S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58293026
1/4MVEP11539TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293035
1/4MVEP11559S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58293044
1/4MVEP11559TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293053
1/4MVEP11578TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293069
1/4MVEP15117S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58293078
1/4MVEP15117TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293087
1/4MVEP15157S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58293096
1/4MVEP15157TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293105
1/4MVEP1523S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58293114
1/4MVEP1523TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293123
1/4MVEP1536S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
58293139
1/4MVEP1536TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
58293148
1/4MVEP1559S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
58293157
1/4MVEP1559TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ