曜日別特売

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ - いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ - いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ - いけうち
(1件のレビュー)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。

用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)内容量1個
全128種類を絞り込む
ねじサイズ
噴射角度
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582946631/8MVNP15111AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582946791/8MVNP15124AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
582946881/8MVNP1525S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
582946971/8MVNP1531S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947061/8MVNP1537S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947151/8MVNP1543AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947241/8MVNP1549AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947331/8MVNP1556AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947491/8MVNP1562AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947581/8MVNP1568AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947671/8MVNP1574AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947761/8MVNP1580AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
582947851/8MVNP1587AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582947941/8MVNP1593AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
582948031/8MVNP1599AL99-S303R1/8区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582948191/8MVNP25124AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582948281/8MVNP2525S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582948371/8MVNP2531S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582948461/8MVNP2537S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582948551/8MVNP2543AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
582948641/8MVNP2549AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582948731/8MVNP2556AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582948891/8MVNP2562AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582948981/8MVNP2568AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582949071/8MVNP2574AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
582949161/8MVNP2580AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582949251/8MVNP2587AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
582949341/8MVNP2599AL99-S303R1/8区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
582949431/8MVNP30124S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
582949591/8MVNP3025S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582949681/8MVNP3031S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
582949771/8MVNP3037S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582949861/8MVNP3043S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
582949951/8MVNP3049S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582950041/8MVNP3056S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582950131/8MVNP3062S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
582950291/8MVNP3068S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582950381/8MVNP3074S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582950471/8MVNP3080S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
582950561/8MVNP3087S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582950651/8MVNP3099S303R1/8区分:30、30°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
582950741/8MVNP40124S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582950831/8MVNP4025S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582950991/8MVNP4031S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
582951081/8MVNP4037S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582951171/8MVNP4043S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582951261/8MVNP4049S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
582951351/8MVNP4056S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
582951441/8MVNP4062S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
582951531/8MVNP4068S303R1/8区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 高圧洗浄機のノズル

純正品はとても高かったので、初めて購入しましたがとても低価格及び品質が良いのでまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする