いけうち
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
214
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
噴射角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58295948
1/4MVP11503S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
58295957
1/4MVP11503S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
58295966
1/4MVP11503TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58295975
1/4MVP11504S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58295984
1/4MVP11504S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58295993
1/4MVP11504TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296009
1/4MVP11505S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296018
1/4MVP11505S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296027
1/4MVP11505TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296036
1/4MVP11507S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296045
1/4MVP11507S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296054
1/4MVP11507TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296063
1/4MVP11510S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
58296079
1/4MVP11510S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296088
1/4MVP11510TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296097
1/4MVP11515S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296106
1/4MVP11515S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296115
1/4MVP11515TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58296124
1/4MVP11520S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296133
1/4MVP11520S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296149
1/4MVP11520TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296158
1/4MVP11530S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296167
1/4MVP11530S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296176
1/4MVP11530TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296185
1/4MVP5003S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296194
1/4MVP5003S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296203
1/4MVP5003TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296219
1/4MVP5004S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296228
1/4MVP5004S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296237
1/4MVP5004TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296246
1/4MVP5005S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296255
1/4MVP5005S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296264
1/4MVP5005TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296273
1/4MVP5007S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296289
1/4MVP5007S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296298
1/4MVP5007TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296307
1/4MVP5010S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
58296316
1/4MVP5010S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296325
1/4MVP5010TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296334
1/4MVP5015S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296343
1/4MVP5015S303W
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296359
1/4MVP5015TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296368
1/4MVP5020S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58296377
1/4MVP5020TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296386
1/4MVP5030S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296395
1/4MVP5030TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296404
1/4MVP5040S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296413
1/4MVP5040TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
58296429
1/4MVP5050S303
R1/4
セラミック(噴口部)、S303(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58296438
1/4MVP5050TPVDF
R1/4
セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)
区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ