曜日別特売

山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ - いけうち山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ - いけうち山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。

用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582994141/4MVVP11503S316L-INR1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
582994231/4MVVP11503S316L-IN+WS303R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
582994391/4MVVP11503S316L-IN+WS316R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
582994481/4MVVP11504S316L-INR1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
582994571/4MVVP11504S316L-IN+WS303R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
582994661/4MVVP11504S316L-IN+WS316R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
582994751/4MVVP11505S316L-IN+WS303R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582994841/4MVVP11505S316L-IN+WS316R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
582994931/4MVVP11507S316L-IN+WS303R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995091/4MVVP11507S316L-IN+WS316R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995181/4MVVP11510S316L-IN+WS303R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
582995271/4MVVP11510S316L-IN+WS316R1/4S316L相当区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995361/4MVVP11515S303WR1/4S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995451/4MVVP11520S303WR1/4S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995541/4MVVP11530S303WR1/4S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995631/4MVVP11540S303WR1/4S303区分:115、115°(標準圧力時)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995791/4MVVP1505S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582995881/4MVVP1505S303WR1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582995971/4MVVP1507S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582996061/4MVVP1507S303WR1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582996151/4MVVP1515S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582996241/4MVVP15200S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
582996331/4MVVP15300S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582996491/4MVVP1530S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582996581/4MVVP1540S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
582996671/4MVVP1580S303R1/4S303区分:15、15°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
582996761/4MVVP2505S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
582996851/4MVVP2505S303WR1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582996941/4MVVP2507S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582997031/4MVVP2507S303WR1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582997191/4MVVP2515S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
582997281/4MVVP25200S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
582997371/4MVVP25300S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582997461/4MVVP2530S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582997551/4MVVP2540S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582997641/4MVVP2580S303R1/4S303区分:25、25°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
582997731/4MVVP4005S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
582997891/4MVVP4005S303WR1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582997981/4MVVP4007S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582998071/4MVVP4007S303WR1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582998161/4MVVP4010S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582998251/4MVVP4010S303WR1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
582998341/4MVVP40200S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582998431/4MVVP4020S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
582998591/4MVVP40300S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582998681/4MVVP4030S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582998771/4MVVP4040S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
582998861/4MVVP4080S303R1/4S303区分:40、40°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
582998951/4MVVP5005S303R1/4S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
582999041/4MVVP5005S303WR1/4S303区分:50、50°(標準圧力時)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする