曜日別特売

広角山形扇形ノズル YYPシリーズ

広角山形扇形ノズル YYPシリーズ - いけうち広角山形扇形ノズル YYPシリーズ - いけうち

低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。
目詰まりしにくい。
ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。

用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
噴射角度
ねじサイズ
噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583016271/2MYYP320S303S303140(°)(標準圧力時)R1/2標準圧力時:32
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
583016361/2MYYP450S303S303140(°)(標準圧力時)R1/2標準圧力時:45
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
583016451/8MYYP03PVC(成形品)PVC(成形品)115(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.3
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
583016541/8MYYP03S303WS303100(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
583016631/8MYYP04PVC(成形品)PVC(成形品)120(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.4
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
583016791/8MYYP04S303S303120(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
583016881/8MYYP04S303WS303120(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.4
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
583016971/8MYYP05PVC(成形品)PVC(成形品)120(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.4
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
583017061/8MYYP05S303WS303130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
583017151/8MYYP07PVC(成形品)PVC(成形品)130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
583017241/8MYYP10PVC(成形品)PVC(成形品)130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:0.7
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
583017331/8MYYP13PVC(成形品)PVC(成形品)130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:1
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
583017491/8MYYP16PVC(成形品)PVC(成形品)130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:1.3
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
583017581/8MYYP16S303S303130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:1.6
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
583017671/8MYYP20PVC(成形品)PVC(成形品)130(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:1.6
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
583017761/8MYYP20S303S303135(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
583017941/8MYYP25PVC(成形品)PVC(成形品)135(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:2.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
583018031/8MYYP25S303S303135(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:2.5
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
583018191/8MYYP30PVC(成形品)PVC(成形品)135(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:3
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
583018281/8MYYP30S303S303135(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:3
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
583018371MYYP1500S303S303140(°)(標準圧力時)R1標準圧力時:150
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
583018461MYYP2500S303S303140(°)(標準圧力時)R1標準圧力時:250
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
583018553/4MYYP1000S303S303140(°)(標準圧力時)R3/4標準圧力時:100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
583018643/4MYYP620S303S303140(°)(標準圧力時)R3/4標準圧力時:62
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
583017851/8MYYP25PVC(成形品)PVC(成形品)135(°)(標準圧力時)R1/8標準圧力時:2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
583017851/8MYYP25PVC(成形品)583017941/8MYYP25PVC(成形品)1/8MYYP25PVC(成形品) 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 58301794広角山形扇形ノズル YYPシリーズいけうち1個
629
税込692
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする