いけうち
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。
細霧を発生可能。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途
加湿、冷却、散布
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴射角度
80(°)(標準圧力時)
内容量
1個
全17種類を絞り込む
噴出量(L/min)
選択してください
標準圧力時:0.06
標準圧力時:0.08
標準圧力時:0.1
標準圧力時:0.12
標準圧力時:0.15
標準圧力時:0.25
標準圧力時:0.3
標準圧力時:0.4
標準圧力時:0.5
標準圧力時:0.6
標準圧力時:0.7
標準圧力時:0.8
標準圧力時:1
標準圧力時:1.2
標準圧力時:1.4
標準圧力時:1.6
標準圧力時:1.8
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
噴出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58301873
1/4MK006NS303W
標準圧力時:0.06
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
58301889
1/4MK008NS303W
標準圧力時:0.08
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
58301898
1/4MK010NS303W
標準圧力時:0.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
58301907
1/4MK012NS303W
標準圧力時:0.12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58301916
1/4MK015NS303W
標準圧力時:0.15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58301925
1/4MK025NS303W
標準圧力時:0.25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
58301934
1/4MK030NS303W
標準圧力時:0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58301943
1/4MK040NS303W
標準圧力時:0.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
58301959
1/4MK050NS303W
標準圧力時:0.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58301968
1/4MK060NS303W
標準圧力時:0.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58301977
1/4MK070NS303W
標準圧力時:0.7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
58301986
1/4MK080NS303W
標準圧力時:0.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
58301995
1/4MK100NS303W
標準圧力時:1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
58302004
1/4MK120NS303W
標準圧力時:1.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302013
1/4MK140NS303W
標準圧力時:1.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302029
1/4MK160NS303W
標準圧力時:1.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302038
1/4MK180NS303W
標準圧力時:1.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください