曜日別特売

空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ - いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ - いけうち

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。
環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。
微霧を発生可能。
従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。

用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:0.7ねじサイズR1/4材質S303内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583020471/4MKB60063S303CV-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
583020561/4MKB60063S303-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
583020651/4MKB60140S303CV-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583020741/4MKB60140S303-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
583020831/4MKB6014S303CV-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
583020991/4MKB6014S303-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
583021081/4MKB60280S303CV-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
583021171/4MKB60280S303-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583021261/4MKB6032S303CV-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
583021351/4MKB6032S303-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
583021441/4MKB6056S303CV-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
583021531/4MKB6056S303-RW区分:60、60°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
583021691/4MKB80071S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583021781/4MKB80071S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583021871/4MKB8008S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583021961/4MKB8008S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022051/4MKB8009S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022141/4MKB8009S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022231/4MKB80100S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022391/4MKB80100S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022481/4MKB801250S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022571/4MKB801250S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022661/4MKB8014S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022751/4MKB8014S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583022841/4MKB80180S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
583022931/4MKB80180S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023091/4MKB80200S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023181/4MKB80200S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023271/4MKB8025S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023361/4MKB8025S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
583023451/4MKB8028S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023541/4MKB8028S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023631/4MKB80320S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023791/4MKB80320S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023881/4MKB8032S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583023971/4MKB8032S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024061/4MKB8038S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024151/4MKB8038S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
583024241/4MKB8045S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024331/4MKB8045S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024491/4MKB8050S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024581/4MKB8050S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024671/4MKB8056S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024761/4MKB8056S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024851/4MKB8063S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583024941/4MKB8063S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583025031/4MKB8071S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583025191/4MKB8071S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
583025281/4MKB8080S303CV-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
583025371/4MKB8080S303-RW区分:80、80°(標準圧力時)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする