空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ

空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ - いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ - いけうち

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。
環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。
微霧を発生可能。
従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。

用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:1ねじサイズR1/4材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583025641/4MKBN80125TPACVW
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
583025731/4MKBN8022TPACVW
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする