いけうち
空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。
異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。
部品点数が少なくコンパクトな設計。
ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
用途
加湿、冷却、散布
圧力(MPa)
標準:0.3
材質
S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
噴射角度
選択してください
53(°)(標準圧力時)
55(°)(標準圧力時)
58(°)(標準圧力時)
60(°)(標準圧力時)
63(°)(標準圧力時)
65(°)(標準圧力時)
68(°)(標準圧力時)
噴出量(L/min)
選択してください
標準圧力時:0.5
標準圧力時:0.6
標準圧力時:0.7
標準圧力時:0.8
標準圧力時:1
標準圧力時:1.2
標準圧力時:1.4
標準圧力時:1.6
標準圧力時:1.8
標準圧力時:2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
噴出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58302774
1/4MKKBP050S303
R1/4
65(°)(標準圧力時)
標準圧力時:0.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
58302783
1/4MKKBP060S303
R1/4
68(°)(標準圧力時)
標準圧力時:0.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302799
1/4MKKBP070S303
R1/4
63(°)(標準圧力時)
標準圧力時:0.7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302808
1/4MKKBP080S303
R1/4
65(°)(標準圧力時)
標準圧力時:0.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
58302817
1/4MKKBP100S303
R1/4
58(°)(標準圧力時)
標準圧力時:1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
58302826
1/4MKKBP120S303
R1/4
60(°)(標準圧力時)
標準圧力時:1.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302835
1/4MKKBP140S303
R1/4
58(°)(標準圧力時)
標準圧力時:1.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302844
1/4MKKBP160S303
R1/4
58(°)(標準圧力時)
標準圧力時:1.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58302853
1/4MKKBP180S303
R1/4
53(°)(標準圧力時)
標準圧力時:1.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58302869
1/4MKKBP200S303
R1/4
55(°)(標準圧力時)
標準圧力時:2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58302765
1/4M(G)KKBP160S303
G1/4
58(°)(標準圧力時)
標準圧力時:1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください