曜日別特売

ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)

ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) - ニチネンジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) - ニチネンジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) - ニチネンジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) - ニチネン

カセットボンベだけで使える携帯発電機!
一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。
10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ
付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!

定格電流(A)(交流)7A、(直流)合計3.1定格周波数(Hz)(交流)50/60使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)騒音値(dB)56(7m)全長×全幅W×全高(mm)395×221×345乾燥質量(kg)10.4エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式インバータ式駆動方式エンジン直結定格電力(VA)(交流)0.7kアズワン品番64-8886-76コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個)タンク容量カセットボンベ×1本RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時)定格運転時間(分)約40(100%負荷)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58303237KG-071
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

G-cubic(ジーキュービック)G700クレマ KG-071 始動編【ver.1.1】
G-cubic(ジーキュービック)G700クレマ KG-071 使用前準備編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする