KENOH
エアー補助タンク
エアーを充填して持ち運び可能。
補助タンクとしてご利用頂けます。
レギュレーター付(圧力調整バルブ)
質量(kg)
約10
タンク容量(L)
20
最高使用圧力(MPa)
0.78
本体寸法(mm)
535×300×440
空気取出口
1/4
圧力調整範囲(MPa)
0.78
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
空気取入口
1/4
安全弁設定圧力(MPa)
0.86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303964
KST-20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
53日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください