曜日別特売

TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手

TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 - アトムズTR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 - アトムズTR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 - アトムズ

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群

用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用種類防振継手伸縮量(許容変位量)(mm)伸長10/圧縮10材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ルーズフランジ偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10JIS規格JIS10K偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58304664TR-FLEX 20A203/41.6-20~1001.6
73,500
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
58304673TR-FLEX 25A2511.6-20~1002.6
74,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
58304689TR-FLEX 32A321-1/41.6-20~1003.2
82,100
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
58304698TR-FLEX 40A401-1/21.6-20~1003.4
82,700
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
58304707TR-FLEX 50A5021.6-20~1004
88,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
58304716TR-FLEX 65A652-1/21.6-20~1005.6
99,400
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
58304725TR-FLEX 80A8031.6-20~1005.8
113,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
58304734TR-FLEX 100A10041.6-20~1007
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
58304743TR-FLEX 125A12551-20~10010
318,600
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
58304759TR-FLEX 150A15061-20~10012.2
356,400
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304768TR-FLEX 200A20081-20~10017
464,400
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする