アトムズ
PF-FLEX PTFE製防振継手
クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途
給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
FCD450
種類
伸縮管継手
適合規格
国土交通省仕様書適合品
山数
3
JIS規格
JIS10K
偏角(許容変位量)(°)
14
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58304777
PF-FLEX 25A
25
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
58304786
PF-FLEX 32A
32
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
58304795
PF-FLEX 40A
40
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
58304804
PF-FLEX 50A
50
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
58304813
PF-FLEX 65A
65
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
58304829
PF-FLEX 80A
80
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
58304838
PF-FLEX 100A
100
¥
109,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
5日以内出荷
58304847
PF-FLEX 125A
125
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304856
PF-FLEX 150A
150
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304865
PF-FLEX 200A
200
¥
293,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材