曜日別特売

Kansai uniform 長袖ブルゾン 30012

Kansai uniform 長袖ブルゾン 30012 - 大川被服

ストレッチが効いたデニムでお仕事はもちろんですが、カジュアルウエアとしてもお使いいただけます。
また履き込むことでお客様独自の色が出てきます。あなただけのオリジナルデニムを育ててみてください。
今回の製品は、製品法縫製後にワンウォッシュ(1回洗濯)しています。製品が綺麗なまま柔らかい風合いになります。

種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、吸汗混率(%)綿98、ポリウレタン2生地デニム仕様左腕ペン差し、胸ポケット、背中側・裾スリット(ボタンで開閉できます)内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5830550430012インディゴSS5839579991
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830551330012インディゴS60415910193
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830552930012インディゴM62446010597
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830553830012インディゴL644661111103
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830554730012インディゴLL664962117109
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830555630012インディゴ3L665163123116
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5830556530012インディゴ4L685364129123
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5830557430012インディゴ5L715565135130
13,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
5830558330012ブラックSS5839579991
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830559930012ブラックS60415910193
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830560830012ブラックM62446010597
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830561730012ブラックL644661111103
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830562630012ブラックLL664962117109
12,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
5830563530012ブラック3L665163123116
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5830564430012ブラック4L685364129123
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
5830565330012ブラック5L715565135130
13,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする