サトーパーツ
LEDブラケット
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質
本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具
L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
取付板厚(mm)
1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
※取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58306816
DB-15-F-R
赤
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
58306825
DB-15-F-G
緑
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
58306834
DB-15-F-BL
青
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください