曜日別特売

コードレスマルチクリーナー

コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナー - BOSCH(ボッシュ)

乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。

用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58309598GAS18V-10LPH1台本体のみ
31,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46162115GAS18V-10LPHSET1セット本体、バッテリー、充電器セット
61,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュコードレスマルチクリーナー GAS18V-10LH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする