コードレスマルチツール

コードレスマルチツール - BOSCH(ボッシュ)

DIY高容量2.0Ahバッテリーで十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。
簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。
本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。
LEDライトで暗所作業もOK。
コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。

用途木材・金属等の切断、剥離、サンディング付属品10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器、きわ切り用カットソーブレード(ACZ85EBN)、ポケット切断用カットソーブレード(AIZ32EPCN)、サンディングプレート、サンプルサンディングペーパー 6枚、深さゲージ、キャリングケース質量(kg)1.1定格電圧(V)10.8(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)約90(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58309713MLT1108
26,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする