コードレスマルチツール本体のみ

コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。
簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。
本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。
180°LEDライトで手元を明るく照らします。
コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。
電子無段変速

用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ質量(kg)1.5定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8内容量1台
注意
※本体のみ(バッテリー、充電器は別売です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58309729MLT218
32,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする