グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵内容量1台