曜日別特売

軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散黒 調光

軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散黒 調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)12.4グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58344284XNW1531BLLJ93000電球色89.91115【本体】NDW27308B【電源ユニット】NNK15015N LJ9
43,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58344293XNW1531BNLJ95000昼白色94.71175【本体】NDW27305B【電源ユニット】NNK15015N LJ9
43,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58344309XNW1531BVLJ93500温白色92.71150【本体】NDW27307B【電源ユニット】NNK15015N LJ9
43,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58344318XNW1531BWLJ94000白色94.31170【本体】NDW27306B【電源ユニット】NNK15015N LJ9
43,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする