曜日別特売

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 調光

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 調光 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)15.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58344668XNW2030WLLJ9100851425電球色91.93000【本体】NDW27303W【電源ユニット】NNK20015N LJ9
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58344677XNW2030WNLJ9100851500昼白色96.75000【本体】NDW27300W【電源ユニット】NNK20015N LJ9
55,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58344686XNW2030WVLJ9100851470温白色94.83500【本体】NDW27302W【電源ユニット】NNK20015N LJ9
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58344695XNW2030WWLJ9100851490白色96.14000【本体】NDW27301W【電源ユニット】NNK20015N LJ9
55,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする