仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLEDソケッタブル別売埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)100内容量1台