曜日別特売

天井埋込型ダウンライト 中角タイプ

天井埋込型ダウンライト 中角タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)12.5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)143内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58345569NYY120214000白色52650
44,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58345578NYY120223500温白色51.6645
44,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58345587NYY120233000電球色50625
44,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58345596NYY120242700電球色48600
44,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする