曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込下面開放昼

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込下面開放昼 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.2電圧(V)100~242消費電力(W)21寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.5光束(Lm)2910トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【本体】NNFK25010【反射板付点灯ユニット】NNFK23350J LA9内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58345693XL363PEVJLA9
45,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする