一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
グレード
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58345858XL372PEUJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.633(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明4000
51,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58345867XL372PEVJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.633(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明5000
51,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58345876XL373PEFJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.644(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明3500
63,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58345885XL373PEUJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.644(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明4000
63,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58345894XL373PEVJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.644(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明5000
63,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58345919XL374PEFJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.650(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明3500
71,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
58345928XL374PEUJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.650(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明4000
71,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
58345937XL374PEVJLA9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.650(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明5000
71,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
58345903XL373PEXJDK9【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)3.954(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)5000
72,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする