曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込格子タイプ

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込格子タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.8電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346007XL382CBVLA9415000昼白色140.45760
73,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
58346025XL383CBVLA9595000昼白色145.28570
82,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
58346034XL384CBVLA9755000昼白色159.811990
94,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
58346016XL383CBULA9594000白色137.68120
82,400
26,980
29,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする