曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放PiP調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放PiP調光 - Panasonic(パナソニック)
グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)90質量(kg)5.3トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン寸法(幅W×高さH)(mm)620×620LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346217XL383PEVJRZ9867059146.95000【本体】NNFK45012【反射板付点灯ユニット】NNFK43350J RZ9
75,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
58346244XL384PEVJRZ91213075161.75000【本体】NNFK45012【反射板付点灯ユニット】NNFK43450J RZ9
87,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
58346199XL383PEFJRZ9800059135.53500【本体】NNFK45012【反射板付点灯ユニット】NNFK43352J RZ9
75,100
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
58346208XL383PEUJRZ9822059139.34000【本体】NNFK45012【反射板付点灯ユニット】NNFK43351J RZ9
75,100
36,980
40,678(税込)
欠品中
58346226XL384PEFJRZ91119075149.23500【本体】NNFK45012【反射板付点灯ユニット】NNFK43452J RZ9
87,100
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
58346235XL384PEUJRZ91150075153.34000【本体】NNFK45012【反射板付点灯ユニット】NNFK43451J RZ9
87,100
42,980
47,278(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする